曜日別特売

防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル 24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用等仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)方式変速機:なし(シングルギア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)全長×全幅W(mm)1,735×580機能駐輪:スタピタ2Sスタンドかろやかスタンド2タイヤサイズ24×1 3/8 WO適応身長(cm)130以上サドルの高さ(mm)700-855総質量(kg)22.1内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081405B-CNJ413-TC-Sシャイニーシルバー
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081421B-CNJ413-TC-Tチェスナットブラウン
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする