山崎実業
吸盤付きシリコーンベビーフードトレー タワー ホワイト
付属品
-
材質
本体:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
280
備考
冷凍庫:使用可 ※吸盤のつく凹凸のない平らなテーブルでお使いください。
耐荷重
-
内容量(mL)
450
寸法(cm)
W18×D18×H4.1
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63080775
10049
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません