曜日別特売

太陽光システム専用 電源用SPD DC660V

太陽光システム専用 電源用SPD DC660V - 音羽電機工業

1.効率化・コンパクト化
各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮
2.プラグインタイプ
SPD本体のみ交換可能
3. 劣化時も安心機能付き
・劣化時切り離し装置内蔵
・SPD機能表示付き 正常時:緑 劣化時:赤
・劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)
4. DINレールによる取り付け
5.RoHS規制物質対応

取付方式DINレール取り付け保護等級外郭:IP20適合電線範囲 単線(mm)より線 5.5~25^2、Φ2.6~Φ5.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63079795PUSA-0640-YS最大連続使用 Ucpv:660 DC、防護レベルUp:線間、対地間 2500以下線間、対地間 20、Imax:線間、対地間 40kA
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63079811PUSA-1040-YS(最大連続使用)Ucpv:1060 DC、(防護レベルUp)線間、対地間 4000以下In:線間、対地間 20kA、 Imax:線間、対地間 40kA
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする