ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
部品の交換に
用途
型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
仕様
部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー、部品名:ブレーキ ASSY
適合
本体品番:GZ2800T
展開図部品No.
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63081351
546880401
¥
6,190
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください