曜日別特売

JXC5-LER Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)

JXC5-LER Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) - SMC
仕様軸数/特殊:軸数:単軸用、仕様:標準仕様サイズ10取付方式ねじ取付形シリーズLER-電動ロータリテーブル精度テーブル:基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)1.5揺動角度(°)320回転トルク(N・m)最大:高トルク (LER10:0.32、LER30:1.2、LER50:10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63088360JXC5171-LER10K
23,550
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする