曜日別特売

新吸煙グリルAir Grill(エアグリル)

新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) - アズマ[家電]

「ニオイが気になるお家焼肉」を解決♪快適にお家で焼肉が楽しめるエアグリルです。吸気側に3つのプロアファンと吸煙側に1個のシロッコファンを設け、風を送る事で効率的に煙をカット。煙が広がる前に囲い込み、水トレーへ通すことで油分を落としてニオイを抑えます。
トレーには中央に開いた穴に向かって油が流れるように傾斜がついており、ヘルシーな焼き上がりが期待できます。
家族で楽しめる大き目グリルプレート、モダンでシンプルなデザインで家族や友人との団らんに最適です。

付属品電源コード、取扱説明書/保証書、スチールフィルター、スポンジフィルター材質本体:PP+PA グリルプレート:アルミ鋳造(フッ素コーティング加工)寸法(mm)幅525×奥行292×高さ230質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1300温度(℃)設定:80・150・180・210・240コード長さ(m)電源:1.8安全装置温度ヒューズ(192℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081868NAR2-KG02G
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする