適合機種iPhone 17 Pro/17 Pro Max/iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max/14 Pro/14 Pro Max材質ガラス色ピンク質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W18xH18xD1mm対応機種iPhone 17 Pro/17 Pro Max/iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max/14 Pro/14 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×1内容量1個