消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P

消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P - アール消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P - アール消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P - アール消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P - アール

汗臭、加齢臭、たばこ臭、ペット臭など布団につく嫌な臭いを消臭!消臭シートをふとんの間にはさんで ふとんのニオイを消臭します。七大悪臭すべてに優れた効果を発揮します。シートは天日干しして繰り返し使えます。

用途布団圧縮収納仕様目安:ダブル掛けふとん1枚、毛布なら3~5枚材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 機能シート:活性炭入りポリエステル不織布サイズ(cm)幅90×長さ120内容量1個
注意
※保存期間目安:約6か月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086138RS-002
800
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする