アール
超はやっ!バルブ圧縮袋ふとん一式用
特許取得済みの特殊バルブで、スピード吸引を実現!オートロックスピードバルブで空気の逆戻りなし。スペース1/3で収納できます。閉じやすいスライダー付。
用途
布団圧縮収納
仕様
目安:シングル布団一式(掛け・敷布団・枕)
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
サイズ(cm)
幅150×長さ100
内容量
1個
注意
※保存期間目安:約6か月
※ダウン80%未満の羽毛製品は、使用しないでください
※フェザー20%以上の羽根製品は、使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086226
SP-1003
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください