掃除機いらず圧縮袋衣類用 M 40x50

掃除機いらず圧縮袋衣類用 M 40x50 - アール掃除機いらず圧縮袋衣類用 M 40x50 - アール掃除機いらず圧縮袋衣類用 M 40x50 - アール

衣類を入れて押すだけ!掃除機いらず。旅行や出張の、かさばる衣類がすっきり。特許構造の弁で空気をしっかり出して戻らない!お部屋の収納ケースにもスッキリ収まります。

用途衣類用圧縮袋仕様目安:セーター・トレーナーなら各1~2枚、下着は5~6枚(素材により異なります)材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレンサイズ(cm)幅40×長さ50内容量1個
注意
※保存期間目安:約6か月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086095F-2012
700
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする