手押し圧縮袋 LL ダマスク 500×700

手押し圧縮袋 LL ダマスク 500×700 - アール手押し圧縮袋 LL ダマスク 500×700 - アール手押し圧縮袋 LL ダマスク 500×700 - アール

簡単ラクラク、手で押すだけの衣類用の圧縮袋。表面は柄入りで中身が見えず旅行にも最適!(裏面は透明)そのままでも、くるっと丸めてコンパクト収納も可能

用途衣類用圧縮袋仕様目安:中綿入りブルゾン・スノーウェアなら各1枚、セーター・トレーナーは各5~6枚(素材により異なります)材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレンサイズ(cm)幅50×長さ70内容量1個
注意
※保存期間目安:約6か月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086147F-2054
800
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする