衣類圧縮袋 M フラワー 400×500

衣類圧縮袋 M フラワー 400×500 - アール衣類圧縮袋 M フラワー 400×500 - アール衣類圧縮袋 M フラワー 400×500 - アール

簡単ラクラク、手で押すだけの衣類用の圧縮袋。表面は柄入りで中身が見えず旅行にも最適!(裏面は透明)そのままでも、くるっと丸めてコンパクト収納も可能

用途衣類用圧縮袋仕様目安:セーター・トレーナーなら各1~2枚、下着は5~6枚(素材により異なります)材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレンサイズ(cm)幅40×長さ50内容量1個
注意
※保存期間目安:約6か月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086086F-2052
600
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする