残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」

残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに

セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)質量(kg)2.4容量(L)最低1.3消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350安全装置温度ヒューズ・サーモスタット保証期間購入日より12ヶ月最大容量(L)1.5モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)総質量(kg)2.5発売年45576内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※レシピ本は付属しておりません。
※ポタージュを作る際、具材と水分の割合や材料の状態によっては、具材の固形が残る場合があります。お好みで水分量を増やすか具材を少し小さめに切ってお試しください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63294765SOUPMKHGY
11,636
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする