本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」ホワイト

本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」ホワイト サンコー(電子機器)

沸かして保温できるマグケトル

セット内容本体、カップ、飲み口カバー、マグカバー、防水キャップ、日本語取扱説明書 材質【本体】PC、PP、ABS【カップ】PP、SUS304 寸法(mm)【マグ】130×135×Φ97(フタ・取っ手含む) 質量(g)590 消費電力(W)270 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セット時(本体+マグ)】150×110×160 安全装置電流ヒューズ、サーモスタット 機能【湯沸かしモード】沸騰【煮出しモード】沸騰、3分煮込み、自動保温3時間【本格白湯モード】沸騰、10分煮込み、自動保温3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×40 保証期間購入日より12ヶ月 保温温度45℃・55℃・60℃(自動保温3時間) モード4種類(保温/湯沸かし/煮出し/本格白湯) ケーブル長(mm)940 最大容量(mL)300 発売年2024/09/04 内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63294747 MAGKTLHWH
6,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする