FBK
ステンレス滑車 スナッチ・オーフ
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途
重量物の吊り上げや引張作業。
内容量
1台
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。
全8種類を絞り込む
使用荷重(kg)
300
600
1000
1300
寸法D(mm)
20
23
26
28
寸法B(mm)
86
115
138
166
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63294860
-
300
234
20
35
86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
63294869
-
600
293
23
47
115
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
63294878
-
1000
334
26
52
138
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
63294887
-
1300
403
28
64
166
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
63294896
-
300
256
20
35
86
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
63294905
-
600
293
23
47
115
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
63294921
-
1000
334
26
52
138
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
63294930
-
1300
403
28
64
166
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください