FBK
ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付)
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途
重量物の吊り上げや引張作業。
内容量
1台
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。
全6種類を絞り込む
使用荷重(kg)
300
600
1000
寸法D(mm)
24
28
35
寸法B(mm)
86
115
138
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295000
-
300
252
24
86
35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
63295009
-
600
309
28
115
45
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
63295018
-
1000
361
35
138
54
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
63295027
-
300
252
24
86
60
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
63295036
-
600
309
28
115
77.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
63295045
-
1000
361
35
138
93
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください