曜日別特売

ステンレス滑車 ブロック・オーフ

ステンレス滑車 ブロック・オーフ - FBKステンレス滑車 ブロック・オーフ - FBK

材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。

用途重量物の吊り上げや引張作業。内容量1台
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。
全8種類を絞り込む
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63294781-500254203586
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
63294790-10003152347115
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
63294799-12003712652138
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
63294808-15004372864166
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
63294817-500256203586
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
63294826-10003202347115
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
63294835-12003812652138
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
63294851-15004372864166
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする