曜日別特売

ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付)

ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) - FBKステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) - FBK

材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。

用途重量物の吊り上げや引張作業。内容量1台
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。
全6種類を絞り込む
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63294939-500272248635
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
63294948-10003332811545
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
63294957-12003983513854
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
63294966-500274248660
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
63294975-10003382811577.5
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
63294991-12004083513893
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする