茶茶急須 丸 700ml

茶茶急須 丸 700ml - HARIO
(1件のレビュー)

透明な耐熱ガラス製で、お茶の飲み頃が分かりやすい急須。実用容量700ml。
中が洗いやすい広口。利き手を選ばずに使える形状。

材質本体・フタ/耐熱ガラス「HARIO Glass」 茶こし/ステンレス容量(mL)700質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×13.2×10.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316316CHJMN-70T
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 料理
その他業種

綺麗でお茶の濃さもよく分かり易くていいです。
あとは耐久性だけが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする