充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ

充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ - エレコム
(1件のレビュー)

スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。

用途
USB Type-C(TM)ポートやUSB-Aポートを搭載し、それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。
手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納できるので、コンパクトに持ち運べます。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用できます。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。
※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません)
スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
※充電する際に必要な各種ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約41使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)(単独接続時)USB Type-Cポート:5V時3/9V時2.22、USB-Aポート2.4、(2ポート同時接続時(1))2ポート合計最大3対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせプラグ90度スイング構造定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-Cポート:最大出力20、USB-Aポート:最大出力12、(2ポート同時接続時(1))合計最大15(2ポート同時出力時/USB Power Deliveryでの出力はできません)定格出力電圧(V)(単独接続時)USB Type-Cポート:5/9、USB-Aポート:5、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cポート:5、USB-Aポート:5適合地域日本寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×約33×約29内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301397EC-AC12020BKブラック
2,070
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
63301406EC-AC12020WFしろちゃん(ホワイト×ブラック)
2,070
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
63301415EC-AC12020WHホワイト
2,070
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: スマホ充電
不動産業

カワイイです。シロちゃんの顔が見えると癒されます。。機能は全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする