曜日別特売

つかめるアイロンミトン アルミ

つかめるアイロンミトン アルミ - 山崎実業

ハンガーに掛けたままアイロン掛けができる、衣類スチーマー用アイロンミトン。衣類を吊るしたままサッとスチームやアイロン掛けができる。手にはめて持てばアイロンボードとして使用可能。
二つ折りでミトンのように持てば、裾や袖などをはさんでひっぱりながらシワを伸ばせる。掛け面とポケット片側にアルミコーティング加工。スチームを通しにくいため、指を入れたまま使っても安心。

材質表面布/綿100% 掛け面/綿100%(アルミコーティング) メッシュポケット/ポリエステル クッション材/ポリウレタンフォーム、フィルムシート質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6331518710116
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする