曜日別特売

クローブ マグネットしょうゆ差し

クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属クローブ マグネットしょうゆ差し - パール金属

便利なマグネットタイプ。
上部をおさえて調整できます。
煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。
粘度の高いソースは入れないでください。注ぎ口が詰まる原因になります。
食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。
電子レンジには使用しないでください。

材質容器・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)100質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309158HC-798ホワイト
950
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
63309167HC-799ブラック
950
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする