曜日別特売

コンパクトなシリコーン加工オイルポット

コンパクトなシリコーン加工オイルポット - パール金属コンパクトなシリコーン加工オイルポット - パール金属

揚げ焼や少量の揚げ物に使いやすい。

材質表面加工/本体・ふた・こし網ワク部:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・こし網ワク部:鉄 、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)252容量(L)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308668HC-805
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする