パール金属
スリムなシリコーン加工オイルポット
スリムな長方型ですっきり収納。
揚げ焼きや少量の揚げ物に使いやすい。
材質
表面加工/本体・ふた・こし網ワク部:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308677
HC-806
230
0.6
205×100×95
¥
1,800
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308686
HC-807
260
0.9
205×100×125
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください