パール金属
ホームレーベル ランチボックス用保冷剤(2個組)
ランチボックスをしっかり保冷します。
暑い時期のランチバックに、小型サイズのクーラーバックに。
食品を保存する用途以外には使用しないでください。
業務用冷蔵庫で凍らせたり、業務用には使用しないでください。
成分
水・増粘剤
容量(mL)
100
質量(g)
104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×85×25
外装
ポリエチレン(耐冷温度-20℃)
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63309115
DC-6036
¥
360
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください