パール金属
揚げクック オイルポット オーバル型
使いやすく場所を取らないオーバル型。
材質
本体・ふた・こし網ワク部:鉄・スズめっき(カラー鋼板)、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手:鉄(焼付け塗装)
色
アイボリー
質量(g)
205
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308695
HC-677
¥
1,000
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください