曜日別特売

Pori YUTANPO 湯たんぽ袋付き 600ml

Pori YUTANPO 湯たんぽ袋付き 600ml - 三宅化学

電気不要で何度でも使えるエコな暖房器具の湯たんぽ2.6L。お湯で温めるからお部屋を乾燥しすぎず肌に優しい。自立可能な形状で、台所のシンクに湯たんぽを立てたままお湯が捨てやすい。
縦に安定して置けるので、場所を取らずに片付けしやすい。湯たんぽ袋付き容量600ml。丸型ミニサイズなので、リビングやオフィスなどいろんな場所に暖かさを持ち運べる。

材質本体・キャップ/ポリエチレン、パッキン/シリコンゴム、付属袋/ポリエステル容量(mL)600質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×6×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316377-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする