曜日別特売

ポリ湯たんぽW 1.7L(袋付)

ポリ湯たんぽW 1.7L(袋付) - 三宅化学

両手持ちができるので安定感がある湯たんぽです。
おやすみの時や勉強時・仕事場で、乾燥しすぎずカラダにやさしい。※低温やけどにご注意ください。

材質本体・キャップ/ポリエチレン、パッキン/天然ゴムオレンジ質量(g)470容量(L)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×9×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316350TP-0430
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする