曜日別特売

ブラン ハンドル付 ふとん袋

ブラン ハンドル付 ふとん袋 - ワイズ

防ダニ・防虫・抗菌・防カビ加工を施した不織布を使用そておりますので、収納物をダニやイヤな害虫から守り、雑菌やカビの増殖を抑えますので、清潔にお使いいただけます。(使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。)
素材には、軽量で通気性のよい不織布を使用しています。前面が透明窓になっていますので、中の収納物がひと目で分かります。

材質[本体]ポリプロピレン不織布、[窓]EVA樹脂、[ファスナー]ポリエステル、[バイアステープ・ハンドル]ポリプロピレン質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)100×65×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315510SC-112
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする