・540Hz(OC)*のリフレッシュレートにより最高に滑らかなゲーム映像を映し出す、24.1型フルHD(1920×1080)Esports-TN (E-TN)ゲーミングモニター
・世界最速のTNパネル:従来のTNパネルより応答性が約50%向上したE-TN(Esports TN)パネルを採用
・スタンドのベース部分を内側に閉じることで、設置面積を縮小
・モーションブラー軽減機能を強化したNVIDIA(R) G-SYNC Ultra Low Motion Blur 2(ULMB 2)が動きの速い場面でも2000Hz以上のブレのない鮮明な映像を実現
・NVIDIA(R) Reflex Analyzerでシステム遅延を正確に把握
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 125%、HDR (High Dynamic Range) HDR10、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort cable、HDMI ケーブル、Power adapter、Power cord、Quick start guide、ROG sticker、USB Type-B to Aケーブル、Warranty Card質量(kg)スタンド付き:7.5 、スタンドなし:3.6電源(V)AC100~240電圧(V)100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 21以下、スタンバイ時 0.5以下、パワーオフモード: 0.3以下サイズ(inch)24.1表面処理ノングレア機能GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、VRR Technology 搭載(Adaptive-Sync)コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.277mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°/垂直160°応答速度0.2ms(GTG)色(本体)ブラック高さ調節110mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24-240Hz(V)/30-255KHz(H)、DP: 1-510Hz(V)/510-510KHz(H)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 ・HDMI (v2.0) ・USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力:なし、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.7×(39.2~50.2)×25.5パネル駆動方式TN最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左30°~右30°内容量1台