セーレン
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ
のぼり作成専用の布メディアです。
※キヤノン大判プリンター推奨品
※プリンターメーカー推奨品
用途
のぼり・フラッグ・バナー
仕様
【カット】ヒートカッター
材質
ポリエステル100%(高密度ポンジ)
厚さ(μm)
130(260)
加工
ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
質量(g/m
2
)
60(174)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63307986
HS021A/500-0610
610×20
64-1108-39
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63307995
HS021A/500-1067
1067×30
64-1108-40
¥
59,150
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000