全国家庭用品卸商業協同組合
PP 荷造りひも 300M
ソフトな手ざわりで結びやすい、テープタイプの荷造りひもです。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約4.5
長さ(m)
300m巻き
入数
2巻
本体寸法(cm)
パッケージ:約直径12×10.5(1巻あたり)
内容量
1セット(2巻)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317689
-
オープン
¥
579
¥637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください