DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。
HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。
DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。
抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります
芯線にはシールド付きツイストペアケーブル、単線を組み合わせたケーブルを使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック規格Displayport ver.2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 DP80UHBR20/13.5/10対応コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック有り対応機種<パソコン>各社パソコン※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。インターフェースDisplayPort接続先コネクタ:DisplayPortオス抜け止めフック有り、DisplayPort方向性:なし、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1 DP80UHBR20/13.5/10対応、DisplayPort解像度:16K120Hz(DSC圧縮時/UHBR20 ※8レーン必要)16K60Hz(DSC圧縮時/UHBR20・UHBR13.5)16K30Hz(DSC圧縮時/UHBR20・UHBR13.5・UHBR10)8K120Hz(DSC圧縮時/UHBR20)8K60Hz(DSC圧縮時/UHBR10・HBR3又は 非圧縮 UHBR20・UHBR13.5)5K240Hz(DSC圧縮時/UHBR20)5K120Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5・UHBR10・HBR3又は 非圧縮 UHBR20)5K60Hz(非圧縮)4K240Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5又は非圧縮UHBR20)4K144Hz(DSC圧縮時/HBR3又は非圧縮 UHBR20・UHBR13.5・UHBR10)4K120Hz(非圧縮 )Displayport規格上の理論値ですケーブル外径(Φmm)約6.5UL規格UL20276各種認証取得ケーブル種類パッシブケーブル内容量1本