キャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張

キャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクトキャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクトキャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクトキャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクトキャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクトキャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクトキャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクトキャリングバッグ ビジネスタイプ マチ拡張 - サンワダイレクト

マチ拡張機能のあるビジネスリュックです。
マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約9cm拡張します。
表面は水に強く汚れても拭き取りやすいコーティング生地です。
衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、内フタ付きです。
3ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。
内部には小物ポケットが充実しています。
サイドにはペットボトルが収納できるポケットを装備しています。
背負ったときのずれを防ぐチェストベルト付きです。
背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。

仕様キャリーサポーターあり / マチ拡張あり(9衣類ルームが拡張します)ブラック容量通常時質量(g)1438容量(L)22(拡張時:35)対応機種15.6/16.0型ワイドまでのノートパソコン仕上ポリエステルPUコーティングパソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×425気室数3気室撥水加工なし(生地表面は耐水コーティング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312071200-BAGBP035BK
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする