曜日別特売

キーパレット 交換用キーボード KEY PALETTO Folio

キーパレット 交換用キーボード KEY PALETTO Folio - エレコムキーパレット 交換用キーボード KEY PALETTO Folio - エレコム

ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、交換が可能。学習に集中できるよう工夫を凝らしたキーボードで、学校での学びがもっと楽しくなります。

用途
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。
”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離可能。キーボードを交換して使用できます。
ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
原色に近い分かりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の日本語配列(JIS)を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫しました。
iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
仕様VCCI:Class B対応セット内容KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台チャコールブラックサイズミニサイズ質量(g)約435(キーボードのみ)外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約16電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)対応OS(iPadOS)iPadOS 26/18/17コネクタ形状キーボードとケース接続時:専用コネクター対応機種10.9インチiPad(第10世代)キー数81キーキー配列日本語配列保証期間2年間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)17キーメンブレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504975TK-KP14UMBKK
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする