ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。タブレットスタンドとしても使用できます。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。
”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。
4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。
※ストラップは別売りです。
ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。
ケース側に充電・通信・デジタルビデオ出力用USB Type-C(TM)ポートとΦ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、映像の出力やiPadの充電、イヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。
ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。
本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム)(W):USB Type-Cプラグ<USB2.0(480Mbps)>、USB Power Delivery対応(最大出力 20●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式)セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台色チャコールブラック質量(g)約305(ケースのみ)外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約18電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)対応OS(iPadOS)iPadOS 26/18/17接続方式USB有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)保証期間2年間コネクタ1:ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、2:キーボードとケース接続時:専用コネクターUSBポートダウンストリーム:USB Type-Cポート<USB2.0(480Mbps)> ※データ通信、充電およびデジタルビデオ出力用です。内容量1個