曜日別特売

光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2

光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム光ファイバーケーブル SC-OPEN 2芯 シングルモード OS2 - エレコム

外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SCコネクタ-オープン/2芯/シングルモードOS2)

用途
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。
一方には取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。
伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。
2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。
外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / 片側オープン×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505481OC-SCOP2S2/0151.5 ※コネクター含まず
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
63505490OC-SCOP2S2/33 ※コネクター含まず
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする