光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3

光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3 - エレコム

外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)

用途
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。
取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。
伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。
2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。
外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505551OC-SCSC2M3/11 ※コネクター含まず
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
63505560OC-SCSC2M3/22 ※コネクター含まず
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
63505569OC-SCSC2M3/33 ※コネクター含まず
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
63505578OC-SCSC2M3/55 ※コネクター含まず
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
63505587OC-SCSC2M3/1010 ※コネクター含まず
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする