エレコム
光ファイバーケーブル LC-OPEN 2芯 マルチモード OM2
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LCコネクタ-オープン/2芯/マルチモードOM2)
用途
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。
一方には取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを装備し、もう一方はコネクターが未装着の状態です。現場での切断処理の手間を省き、迅速に融着接続を行うことができます。コネクターは分割可能です。
伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。
2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。
外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
オレンジ
備考
EU RoHS指令準拠(10物質)
適合規格
1000BASE-SX、100BASE-FX
芯数
2芯
コネクタ
LCコネクター×2 / 片側オープン×2
材質(外被)
LSZH
コア径(μm)
【光ファイバー】50
ケーブル径(Φmm)
Φ2.0
クラッド径(μm)
【光ファイバー】125
ファイバータイプ
マルチモード(OM2)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1 ※コネクター含まず
1.5 ※コネクター含まず
2 ※コネクター含まず
3 ※コネクター含まず
5 ※コネクター含まず
10 ※コネクター含まず
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63505185
OC-LCOP2M2/1
1 ※コネクター含まず
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63505201
OC-LCOP2M2/015
1.5 ※コネクター含まず
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
63505210
OC-LCOP2M2/2
2 ※コネクター含まず
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63505219
OC-LCOP2M2/5
5 ※コネクター含まず
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
63505228
OC-LCOP2M2/3
3 ※コネクター含まず
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
63505237
OC-LCOP2M2/10
10 ※コネクター含まず
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください