グローバル・ジャパン
蓄熱式湯たんぽ ぽかにゃん
お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ。
コードレスなので、どこでも持ち運びが可能、繰り返し使用できます。
両手が入れられるねこ型のふわふわカバー付き。
仕様
蓄熱時間:約15分
付属品
本体、カバー、専用電源コード、取扱説明書、保証書
本体質量(kg)
約1.2
保温時間(h)
最大約19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63504835
J94-36
シロミ
260×60×180
オープン
取扱い終了
返品不可
63504851
J94-37
クロスケ
215×31×78
オープン
取扱い終了
返品不可
63504860
J94-38
チャタロウ
215×31×78
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください