MARKLESS STYLE
陶器マグストレート(M+)
大容量の340ml!定番ストレートタイプのマグカップです。
材質
ストーンウェア
色
ホワイト
口径(Φmm)
81
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×96×81
色(本体)
ホワイト
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63506655
TS-1885-044
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください