フタ付サーモタンクマグ(M)

フタ付サーモタンクマグ(M) - MARKLESS STYLEフタ付サーモタンクマグ(M) - MARKLESS STYLEフタ付サーモタンクマグ(M) - MARKLESS STYLEフタ付サーモタンクマグ(M) - MARKLESS STYLE

ずっしりとした見た目の保温保冷機能があるフタ付きサーモタンクマグが登場しました。
真空二重構造で飲み物の温度が変化しづらくゴミが入りにくいため、キャンプなどの屋外活動、リモートワーク中やおうちでのリラックス時間等、シーンを問わず様々な場面でお使いいただけます。 温冷どちらも使えるので、オールシーズン使用して頂けます。

材質ステンレス(18-8)、AS 他寸法(mm)Φ88×93内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63506391TS-1794-005シルバーシルバー
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
63506400TS-1794-009ブラックブラック
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
63506409TS-1794-044ホワイトホワイト
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする