マンダム
マンダム甲プロテクター
落下物から足の甲を守るプロテクター。
先芯入りの紐靴もベルト靴どちらにも装着が可能。
よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。
先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途
落下物の足甲の保護
材質
芯材:樹脂、表裏材:合成皮革
サイズ
フリー
内容量
1足
注意
※先芯入りの靴と併用してください。
※一度衝撃を受けた場合は外観のいかんに関わらず、速やかに交換してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63507511
#01
ホワイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63507520
#01
ブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください