三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
42.7(200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.7(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6180
光色
昼白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63514407
MY-V470460/N AHTN
¥
45,500
¥
17,980
値下げ
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください