液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY VAIO SX12 ( VJS126 シリーズ ) 12.5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ソニー VAIO SX12 (VJS126 シリーズ) (12.5 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル) [ 天面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H内容量1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509970f9h-lspc13-mc005542
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする