曜日別特売

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMC

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63704177CDG3FN20-25Z1-M9NV20225おねじD-M9NV
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704186CDG3FN20-25Z1-M9NVS20125おねじD-M9NV
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704195CDG3FN20-25Z1-M9NVM20225おねじD-M9NVM
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704211CDG3FN20-25Z1-M9NVMS20125おねじD-M9NVM
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704220CDG3FN20-25Z1-M9NVL20225おねじD-M9NVL
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704229CDG3FN20-25Z1-M9NVLS20125おねじD-M9NVL
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704238CDG3FN20-25Z1-M9N20225おねじD-M9N
11,950
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704247CDG3FN20-25Z1-M9NS20125おねじD-M9N
8,590
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704256CDG3FN20-25Z1-M9NM20225おねじD-M9NM
12,270
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704265CDG3FN20-25Z1-M9NMS20125おねじD-M9NM
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704281CDG3FN20-25Z1-M9NL20225おねじD-M9NL
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704290CDG3FN20-25Z1-M9NLS20125おねじD-M9NL
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704299CDG3FN20-25Z1-M9PV20225おねじD-M9PV
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704308CDG3FN20-25Z1-M9PVS20125おねじD-M9PV
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704317CDG3FN20-25Z1-M9PVM20225おねじD-M9PVM
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704326CDG3FN20-25Z1-M9PVMS20125おねじD-M9PVM
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704335CDG3FN20-25Z1-M9PVL20225おねじD-M9PVL
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704351CDG3FN20-25Z1-M9PVLS20125おねじD-M9PVL
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704360CDG3FN20-25Z1-M9P20225おねじD-M9P
11,950
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704369CDG3FN20-25Z1-M9PS20125おねじD-M9P
8,590
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704378CDG3FN20-25Z1-M9PM20225おねじD-M9PM
12,270
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704387CDG3FN20-25Z1-M9PMS20125おねじD-M9PM
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704396CDG3FN20-25Z1-M9PL20225おねじD-M9PL
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704405CDG3FN20-25Z1-M9PLS20125おねじD-M9PL
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704421CDG3FN20-25Z1-M9BV20225おねじD-M9BV
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704430CDG3FN20-25Z1-M9BVS20125おねじD-M9BV
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704439CDG3FN20-25Z1-M9BVM20225おねじD-M9BVM
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704448CDG3FN20-25Z1-M9BVMS20125おねじD-M9BVM
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704457CDG3FN20-25Z1-M9BVL20225おねじD-M9BVL
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704466CDG3FN20-25Z1-M9BVLS20125おねじD-M9BVL
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704475CDG3FN20-25Z1-M9B20225おねじD-M9B
11,730
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704491CDG3FN20-25Z1-M9BS20125おねじD-M9B
8,480
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704500CDG3FN20-25Z1-M9BM20225おねじD-M9BM
12,050
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704509CDG3FN20-25Z1-M9BMS20125おねじD-M9BM
8,640
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704518CDG3FN20-25Z1-M9BL20225おねじD-M9BL
12,390
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704527CDG3FN20-25Z1-M9BLS20125おねじD-M9BL
8,810
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704536CDG3FN20-25Z1-M9NWV20225おねじD-M9NWV
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704545CDG3FN20-25Z1-M9NWVS20125おねじD-M9NWV
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704561CDG3FN20-25Z1-M9NWVM20225おねじD-M9NWVM
13,270
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704570CDG3FN20-25Z1-M9NWVMS20125おねじD-M9NWVM
9,250
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704579CDG3FN20-25Z1-M9NWVL20225おねじD-M9NWVL
13,590
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704588CDG3FN20-25Z1-M9NWVLS20125おねじD-M9NWVL
9,410
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704597CDG3FN20-25Z1-M9NW20225おねじD-M9NW
12,270
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704606CDG3FN20-25Z1-M9NWS20125おねじD-M9NW
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704615CDG3FN20-25Z1-M9NWM20225おねじD-M9NWM
12,610
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704631CDG3FN20-25Z1-M9NWMS20125おねじD-M9NWM
8,920
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704640CDG3FN20-25Z1-M9NWL20225おねじD-M9NWL
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704649CDG3FN20-25Z1-M9NWLS20125おねじD-M9NWL
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704658CDG3FN20-25Z1-M9BWV20225おねじD-M9BWV
12,930
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63704667CDG3FN20-25Z1-M9BWVS20125おねじD-M9BWV
9,080
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする