アズワン
キャスター
色
黒
取付
パイプ内径20mm用
材質(車輪)
ゴム
キャスター
単輪
寸法(Φmm)
50
取付部
ゴム止め式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63901270
GR50RM18S0
ストッパー無
62-2699-48
¥
1,040
¥
998
¥
1,098
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63901279
GR50RM18S1
ストッパー有
62-2699-49
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000