曜日別特売

電源タップ スリム PD33W対応

電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応 - サンワサプライ

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。
USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。
1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100~125(50/60Hz・USBポート)口数6個口電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込めるシャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコードアース端子なし定格容量(W)合計1400まで(14A・125V)差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)25.4(差込口)雷ガードなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898470TAP-SLIM6UC-15BKブラック
6,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
63898479TAP-SLIM6UC-15Wホワイト
6,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする