収納保管庫 スマートフォン 個別管理用

収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 - サンワサプライ

10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。
扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。
鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。
ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。
背面にタップ収納スペースがあります。
スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。
アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。
上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)
底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418対応機種スマートフォン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65収納数10台最大積載段数3段有(1種類)総耐荷重(kg)30、2(各収納部)アジャスターありキャスターの有無なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898601CAI-CABSP71
63,000
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする