ガジェットケース メッシュタイプ

ガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライガジェットケース メッシュタイプ - サンワサプライ

軽くて中身が見えるハリのあるメッシュ生地を採用しています。
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
内部にはファスナーポケットを含む5個のポケット付きです。

材質表装/ナイロンメッシュ、ポリエステルブラック対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブル、マウスなど撥水加工約なし内装ポケット内寸内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898768IN-MSBOX1BK約76約190×65×130フタメッシュポケット/W90×H100、底メッシュポケット/W90×H90、底ファスナーポケット/W165×H120
2,200
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
63898777IN-MSBOX2BK約72約205×65×105フタメッシュポケット/W95×H75、底メッシュポケット/W95×H65、底ファスナーポケット/W180×H100
2,200
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする